VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
500dc
注文コード
48900426
品番
MAL250019222E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・電圧・内容量
など
335
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
104.8
寸法(mm)
65Dia.×104.8
直径(Φmm)
65
取付方式
スクリューマウント
電圧(V)
500dc
寿命
1000h
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
7
動作温度(℃)
(Min)-25
リーク電流(mA)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
28.5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
99
リップル電流(A)
7.74