室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の プラスチックニッパー
強力プラニッパ(ストッパ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48900451
品番
99S-200
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
大径の樹脂切断に適します。刃のくい違い防止ストッパー付です。
全長(mm)
200
用途
プラスチック成型品のゲートの太物切断。
仕様
円状刃、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ソフトカバー付
トラスコ品番
395-6733
質量(g)
350
切断能力(Φmm) 樹脂
10