室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の スタンダードニッパー
アールカットニッパ(凹刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48900467
品番
HW25R-150
参考基準価格(税別)
¥14,720
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
凹R25の刃を付けています。刃のくい違い防止ストッパー付です。ばね落下防止ストッパー付です。
全長(mm)
150
用途
プラスチック成型品のゲートの精密切断。
仕様
ばね付、ソフトカバー付
トラスコ品番
395-6750
質量(g)
130
切断能力(Φmm) 樹脂
5