室本鉄工
室本鉄工の 電設工事関連
室本鉄工の ダクトカッター
ダクトプラニッパDK55
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48900476
品番
DK55-250
参考基準価格(税別)
¥13,380
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。奥深い箇所のゲート切断ができます。
用途
配線ダクトの開口作業。樹脂製品の切断。
仕様
ソフトカバー付、バネ付
トラスコ品番
400-5368
全長(mm)
250
質量(g)
530
寸法a(mm)
55
切断能力(mm)
樹脂Φ8
刃幅(mm)
21.5
注意
※金属類の切断はできません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表