室本鉄工
室本鉄工の 電設工事関連
室本鉄工の ケーブルカッター
室本鉄工の ケーブルカッター本体
ハンディーケーブルカッタCK20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48900503
品番
CK20-215
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
小型軽量で簡単に切断できます。
全長(mm)
215
用途
電気工事関連。各種ケーブル切断。
仕様
ソフトカバー付
トラスコ品番
400-5350
質量(g)
330
切断能力(mm
2
)IV線
60(直径13.6)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表