MAL209018222E3 Vishay 電解コンデンサ VISHAY 48900505

Vishay 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48900505品番MAL209018222E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様090シリーズ. 有効寿命: 5000時間 @ +105 ℃ ミニチュア化された非常に小さなサイズ 高いリプル電流性能 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 キー付きの極性タイプを用意 高い信頼性. 用途: 汎用、産業、通信、オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びスイッチモード電源、パルスシステム蓄電寸法(mm)22(Dia.)×32直径(Φmm)22高さ(mm)32取付方式スルーホール構造シリンダー形端子の種類スナップイン許容差±20%リード線長さ(mm)5.8動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応リードピッチ(mm)10等価直列抵抗(mΩ)114リーク電流(μA)279リップル電流(A)2.3@100Hz、2.8@10KHz静電容量(μF)2200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする