室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーニッパー
エアーニッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48900555
品番
MR-50AK
参考基準価格(税別)
¥121,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
あらゆる生産工場で刃の交換により、切断・圧着などが行えます。
質量(kg)
1.45
加圧力(N)
4700
空気消費量(m
3
/min)
1170
使用空気圧力(MPa)
0.5〜0.6
全長(mm)
256
切断能力(Φmm) 鉄線
4.5
切断能力(mm)軟銅線
5.5
ホース取付口
G1/4
トラスコ品番
412-7960
注意
※刃は別売です。
※1HP以上のコンプレッサーをお使いください。