曜日別特売
TY-80 ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所 48900616

ブロワポンプ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吐出空気量(L/min)80
内容量1台注文コード48900616品番TY-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

雨水・粉じん進入防止は万全です。
更なる低消費電力化を実現しました。
脈動・振動を抑えています。
耐久性が向上しました。
アース工事不要で取り付けが簡単です。
コンパクト設計です。

用途浄化槽用。口径(Φmm)18吐出空気量(L/min)80常用吐出圧力(kPa)14.7出力(W)51電源(V)単相100トラスコ品番421-4609質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)51定格圧力(MPa)0.0147電源コード(m)1.6騒音値(dB)38

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48900591
2024-05-17
用途: 浄化槽のエヤーポンプで使用
サービス業

簡単に交換でき、音も静かで大変良い、電源コードもちょうどよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 48900591
2024-06-11
用途: 簡単に取り付け出来ました。
大島ファムオート自動車・二輪車・自転車関連業

作動の音も小さく又価格も安く良いブロアーポンプです。

対象商品 : 48900591
2023-10-06
用途: 浄化槽ブロワポンプの交換
その他業種

思いのほか、駆動音が静かで、動いているのかと近くに耳をちかづけたぐらいでした。能力的には何の問題もなく、機能しています。あとは、耐久性ですが、浄化槽の業者さん曰わく、高額な他のメ-カ-と遜色はありませんとの事で、良い買い物だったと思います。

対象商品 : 48900591
2023-09-02
用途: 浄化槽ブロワポンプ
その他業種

長く使っていたポンプの駆動音が最近かなり大きくなって来て、耳障りとなっていた。
 メ-カ-に問い合わせると「異常音が現出すると交換時期」との事でしたので、同等の機能を有するこの商品を購入しました。
 もともとの製品の半額程度と安価なうえ、ホ-スを取り替えて電源コ-ドを差し込めば、数分で交換作業が完了しました。
 駆動音は、動いているのかなと一瞬疑うほどの静音で、とても満足しています。

対象商品 : 48900591
2023-12-05
用途: 寺院の境内の池 水の中に空気を入れる時
明宝寺その他業種

力強く良い感じです。泡を分散させる(細かく)方法があれば教えて下さい。

対象商品 : 48900591
2023-08-31
用途: 浄化槽のブロアポンプ
有限会社中央建築設計事務所その他業種

現在使用のポンプの故障で交換しました、
良好に使用してます。

対象商品 : 48900591
2022-11-19
用途: トイレ用
サービス業

今までの物が故障してしまい交換用として購入しました
すみやかに対応していただき助かりました。
問題なく普通に使えます、価格も安いし良いと思います。

対象商品 : 48900616
2022-10-24
用途: 試験設備のエア供給部品として使用
製造業

試験設備のエア供給部品として使用。エア供給量違いのグレードが各種あり、注文翌日に届く点が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする