CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 収納家具
CONDOR(山崎産業)の 本棚・ラック
(清掃用具収納庫)清掃システムラック用 ワイヤーカゴ26小
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48900957
品番
C300-031X-OP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
掃除小物がきちんと整理、収納できます。
幅(mm)
280
奥行(mm)
280
高さ(mm)
60
用途
清掃システムラック用オプション。
トラスコ品番
408-8433
材質
スチールメラミン焼き付け
質量(g)
685
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48900957
C300-031X-OP
20291577
C311-031X-OP
OoシステムラックOP ワイヤーカゴ
CONDOR(山崎産業)
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)