Vishay 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)500dc 注文コード48901029 品番MAL250019332E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はシリーズ・電圧・内容量など335種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)105.8 寸法(mm)76.4Dia.×105.8 直径(Φmm)76.4 取付方式スクリューマウント 電圧(V)500dc 端子の種類ねじ止め端子 寿命1000h 許容差±20% リード線長さ(mm)7 動作温度(℃)(Min)-25 リーク電流(mA)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 リードピッチ(mm)31.8 等価直列抵抗(mΩ)65 リップル電流(A)10.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする