電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード48901115 品番KE347B-100
お一人様 1点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。
中粘度タイプです。
密封耐熱性が良好です。

質量(g)114 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-40〜180 用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。 トラスコ品番492-0988 タイプ脱アセトンタイプ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48901115
2021-03-10
用途:
電子部品、コネクタ接合部の補強
オンライン・ビジネス・ソリューション株式会社 様 (その他業種)

中粘度なので、塗布作業時に多少糸引きがあります。綺麗に塗布するのはコツがいりそうです。
糸引きを気にしない用途には向いていると思います。
使用後に表面硬化が早く始まるので、もたもたしていると綺麗になりません。
電子基板に使ってまましたが、粘着性はシリコンレベルで、剥がそうと思えば剥がせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする