Vishay 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 電圧(V)50dc 注文コード48901117 品番MAL216051331E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はシリーズ・電圧・内容量など335種類から選べます 他の種類を見る
仕様AEC-Q200認定. Vishay 160 RLAシリーズ、ラジアル、高耐熱アルミ電解コンデンサ. Vishayアルミ電解コンデンサは、耐熱性が強化され、低インピーダンスとなっています。 また、優れた安定性と信頼性を発揮します。 このVishay 160RLAコンデンサは、リプル電流対応能力に優れており、150 ℃で最長2000時間の耐用期間となっています。 このコンデンサは、産業 / 自動車 / 通信 / 軍用の電源(SMPS、DC-DCコンバータ)、平滑化、フィルタリング、及びバッファリングなどの用途に適しています。. 特長. 高信頼性及び高安定性 AEC-Q200認定 超低ESR 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 ラジアルリード、圧力解放機能を備えた円筒型アルミケース、青色PETスリーブ付き 充電及び放電防止 材質(誘電体ファミリ)アルミ 寸法(mm)13(Dia.)×22 直径(Φmm)13 取付方式スルーホール 電圧(V)50dc 寿命1000h 許容差±20% リード線長さ(mm)20 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 リードピッチ(mm)5 リーク電流(μA)168 リップル電流(mA)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする