※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の 絶縁
電気・電子部品用シーリング材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
透明
注文コード
48901133
品番
KE347TM-330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途
電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール
トラスコ品番
492-1011
材質
主成分:シリコーン
色
透明
質量(g)
404
容量(g)
330
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性