信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の シール/固定
万能シーリング剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48901185
品番
KE45R-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。
用途
電気・電子機器・一般工業用シーリング材。
トラスコ品番
423-0299
材質
主成分:シリコーン
色
赤
質量(g)
404
容量(g)
330
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
330mL
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。オキシムタイプは金属を腐食するおそれがあります。