信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の シール/固定
速硬化RTVパテ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48901194
品番
KE1222AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
付加型パテ状のRTVゴムです。短時間(5分〜10分)で硬化します。
用途
パテ状
トラスコ品番
423-0043
材質
主成分:シリコーン
質量(kg)
2.37
色
(主剤/硬化剤)青色/肌色
容量(kg)
2
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
2kg