信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の シール/固定
一般電気用 クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
注文コード
48901203
品番
KE3479T-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。
高粘度タイプです。
密封耐熱性が良好です。
色
透明
質量(g)
114
使用温度範囲(℃)
-40〜180
主成分
シリコーン
用途
アセトンタイプの一般電気用シーリング剤です。
トラスコ品番
492-0970
タイプ
脱アセトンタイプ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
100g
危険物の性状
非水溶性
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。