曜日別特売
KE348BK-330 一般電気用RTVゴム(ペースト状) 信越化学工業 48901212

一般電気用RTVゴム(ペースト状)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード48901212品番KE348BK-330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。

用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。トラスコ品番492-1038材質主成分:シリコーン容量(mL)330質量(g)408危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330mL
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする