一般電気用RTVゴム(ペースト状)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48901237 品番 KE348W-330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。

用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。 トラスコ品番423-0175 材質主成分:シリコーン 容量(mL)330 質量(g)408 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量330mL
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする