信越化学工業
シーリング 一般工業用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1本(1000mL)
1本(100mL)
1本(330mL)
1本(1000mL)
色
透明
赤
透明
白
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1000mL)
注文コード
48901264
品番
KE445T-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
一般工業用シーリング材です。
低粘度タイプです。
用途
一般工業用シーリング・コーティング材。
色
透明
容量(g)
1000
質量(g)
1170
主成分
シリコーン
トラスコ品番
492-1135
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。オキシムタイプは金属を腐食するおそれがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません