シーリング 一般工業用 2液タイプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード48901291 品番KE66
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。

用途一般電気用シーリング材。 トラスコ品番423-0442 材質主成分:シリコーン 質量(kg)1.17 灰白色 使用温度範囲(℃)-40〜180 容量(kg)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1250mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48901291
2017-03-22
用途:
電子製品ポッティング

製品が届いた段階で、缶が潰れていた。
3缶買って、3缶とも潰れているというのは、配送上の問題?
それとも、出荷時点で?
若干の潰れで、口から離れていたのなら許されるが、口に結構近いところだった。
少し間違えると、蓋が閉まらないという事にもなりかねないので、今後気を付けてほしい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
48901291
2016-11-26
用途:
電子パーツのポッティング

製品に問題なないが、もう少し安いといいですね。
硬化剤の配合パーセントも説明に入れた方がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする