信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の シール/固定
クリーンルーム用シーリング材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48901404
品番
PURE-SS-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。接着性に優れています。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
材質
主成分:シリコーン
質量(g)
404
色
白
容量(mL)
330
用途
半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。
トラスコ品番
492-1577