信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の シール/固定
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
注文コード
48901474
品番
KE3494-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
低分子シロキサン低減タイプです。
UL認定品です。
用途
難燃用
電子部品の接着・シール、コーティング用
色
灰色
質量(g)
114
主成分
シリコーン
使用温度範囲(℃)
-40〜180
トラスコ品番
423-0183
タイプ
脱アセトンタイプ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100g
危険物の性状
非水溶性