信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の 型取り
一般型取り用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
48901641
品番
KE20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
一般型取り用シリコーンゴムです。縮合タイプです。
用途
一般型取用。
トラスコ品番
423-0051
種別
2液混合型
材質
主成分:シリコーンゴム
質量(kg)
1.3
色
灰白色
容量(kg)
1
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1kg