エマルジョン型離型剤

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 48901946 品番 KM722T-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。
ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。
ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。
耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。
化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。
表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。

質量(kg)1.1 乳白色 主成分シリコーン タイプ金型洗浄効果 用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。 トラスコ品番423-0698 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1kg 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
成型プレス機のガイドプレートの離型性向上
製造業

小ボトルで試用して効果の検証後一斗缶購入した。
もっと割安感がほしい

対象商品:
48901964
2024-02-23
用途:
電気機器のメンテナンス
加茂電気保安管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

絶縁性能の向上が顕著にあり安心してメンテナンスできる

1人が参考にしています
対象商品:
48901946
2017-07-18
用途:
食品の型に使用しています。

テフロン加工している、型に使用しています。型離れが良いです、油を使って、痛めることが少なくて良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
48901964
2015-12-03
用途:
食品の型に使用しています。

以前は、油を使用していたが、この商品は、使用回数が少なくて済む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする