※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の チップ
三和製作所(三和バイト)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三和製作所(三和バイト)の 特殊形状
ハイスチップ 丸駒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48902506
品番
20R06-B15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状
丸駒20Φ
材質
高速度鋼(粉末ハイス)
トラスコ品番
405-1564
厚さ(mm)
6.35
質量(g)
132
寸法D1(mm)
20
適合機種
汎用旋盤、NC旋盤
寸法D2(mm)
6.5
ブレーカ
スクイ15°
注意
※ホルダは超硬チップの標準規格に準じます。