セット内容先端保護具、先端カメラ、ケーブルリール、本体、リモコン、電池(CR2025・動作確認用)、ヒューズ(2個)、リール接続ケーブル、充電用AC/DCアダプタ(13.5V)、モニタ用AC/DCアダプタ(12V)
質量(kg)12
ケーブル長(m)40
ケース寸法(mm)520×430×210
連続使用時間3時間以上
外部出力USB2.0、microSD出力
照明8LED調光(約0.8Lx)
解像度(カメラ)420TV本、(録画)640×480、(モニタ)800×600
バッテリー電圧(V)12
視野角60度
充電時間(時間)5
記録ファイル形式AVI
バッテリー容量(mAh)4400
モニタLCDパネル、10インチ
リール径(Φmm)320
ケーブル径(Φmm)6〜7
カメラ仕様Φ22×164