MAL222090004E3 Vishay 電気二重層コンデンサ VISHAY 48902569

Vishay 電気二重層コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ220 EDLC 注文コード48902569 品番MAL222090004E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
仕様Vishay 220 EDLC ENYCAP蓄電キャパシタ. Vishayの220 EDLC ENYCAPスーパーキャパシタは電気二重層(EDLC)採用の蓄電キャパシタです。 このEDLCシリーズはエネルギー密度と容量が高く、安定なソリューションを実現します。 定格電圧は2.7 Vで、迅速に充電及び放電できます。 寿命は>500000サイクルで、耐久性は+85 ℃で1000時間です。. 蓄電キャパシタ パワーバージョンとエネルギーバージョン サービス不要 メンテナンスフリー. 用途. この電気二重層キャパシタは、電力アシスト、電力バックアップ、エネルギー回生などの用途に適しています。 また、環境発電における電力貯蔵デバイスとして、及びマイクロUPSの電源としても使用できます。 寸法(mm)18.5(Dia.)×22 直径(Φmm)18.5 取付方式スルーホール 電圧(V)2.7dc シリーズ220 EDLC 寿命1000h 許容差-20→+50% リーク電流(mA)6、75μA 動作温度範囲(℃)-40〜+85 リード線径(Φmm)0.8 リードピッチ(mm)7.5 等価直列抵抗(mΩ)38 静電容量(F)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする