小林鉄工
小林鉄工の スクロールチャック
小林鉄工の スクロールチャック本体
レバーチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48902576
品番
LC-050
参考基準価格(税別)
¥93,400
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
超小型・薄型・軽量です。
把握径(Φmm)
外径(最大)/1〜42(50)
内径(最大)/16〜38(48)
チャック外径(Φmm)
50
用途
卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様
内爪・外爪両用爪付
トラスコ品番
406-9315
セット内容
ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質
スチール
質量(kg)
0.35
タイプ
3ツ爪タイプ
本体厚さ(mm)
21