Vishay 電気二重層コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ220 EDLC 注文コード48902578 品番MAL222091003E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品はシリーズ・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
仕様Vishay 220 EDLC ENYCAP蓄電キャパシタ. Vishayの220 EDLC ENYCAPスーパーキャパシタは電気二重層(EDLC)採用の蓄電キャパシタです。 このEDLCシリーズはエネルギー密度と容量が高く、安定なソリューションを実現します。 定格電圧は2.7 Vで、迅速に充電及び放電できます。 寿命は>500000サイクルで、耐久性は+85 ℃で1000時間です。. 蓄電キャパシタ パワーバージョンとエネルギーバージョン サービス不要 メンテナンスフリー. 用途. この電気二重層キャパシタは、電力アシスト、電力バックアップ、エネルギー回生などの用途に適しています。 また、環境発電における電力貯蔵デバイスとして、及びマイクロUPSの電源としても使用できます。 寸法(mm)16.5(Dia.)×22 直径(Φmm)16.5 取付方式スルーホール 電圧(V)2.7dc シリーズ220 EDLC 寿命1000h 許容差-20→+50% リーク電流(mA)8、75μA RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+85 リードピッチ(mm)7.5 等価直列抵抗(mΩ)24 静電容量(F)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする