※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小林鉄工
小林鉄工の スクロールチャック
小林鉄工の スクロールチャック本体
レバーチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48902612
品番
LC-125
参考基準価格(税別)
¥145,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
超小型・薄型・軽量です。
把握径(Φmm)
外径(最大)/24〜114(128)
内径(最大)/48〜106(120)
チャック外径(Φmm)
125
用途
卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様
内爪・外爪両用爪付
トラスコ品番
406-9374
セット内容
ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質
スチール
質量(kg)
3.0
タイプ
3ツ爪タイプ
本体厚さ(mm)
34