VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 電気二重層コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
シリーズ
225 EDLC-R
注文コード
48902623
品番
MAL222591003E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
16.5Dia.×22
直径(Φmm)
16.5
高さ(mm)
22
取付方式
スルーホール
電圧(V)
2.7
シリーズ
225 EDLC-R
端子の種類
ラジアル
寿命
2000h
許容差
-20%,+50%
リーク電流(mA)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
リードピッチ(mm)
7.5
等価直列抵抗(mΩ)
24
静電容量(F)
20