VISHAY
Vishay 電気二重層コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
220 EDLC-P
注文コード
48902675
品番
MAL222091006E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Vishay 220 EDLC ENYCAP蓄電キャパシタ. Vishayの220 EDLC ENYCAPスーパーキャパシタは電気二重層(EDLC)採用の蓄電キャパシタです。 このEDLCシリーズはエネルギー密度と容量が高く、安定なソリューションを実現します。 定格電圧は2.7 Vで、迅速に充電及び放電できます。 寿命は>500000サイクルで、耐久性は+85 ℃で1000時間です。. 蓄電キャパシタ パワーバージョンとエネルギーバージョン サービス不要 メンテナンスフリー. 用途. この電気二重層キャパシタは、電力アシスト、電力バックアップ、エネルギー回生などの用途に適しています。 また、環境発電における電力貯蔵デバイスとして、及びマイクロUPSの電源としても使用できます。
寸法(mm)
16.5(Dia.)×27
直径(Φmm)
16.5
取付方式
スルーホール
電圧(V)
2.7dc
シリーズ
220 EDLC-P
端子の種類
ラジアル
寿命
1000h
許容差
-20→+50%
リーク電流(mA)
8、75μA
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+85
リードピッチ(mm)
7.5
等価直列抵抗(mΩ)
22
静電容量(F)
25