※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMS-200WBLB(R) プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 48902691 PMS-200WBLB(R) プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 48902691

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48902691 品番 PMS-200WBLB(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)250 取付座(mm)144×144 取付ピッチ(mm)144×144 取付高(mm)250 材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 トラスコ品番404-7389 形状自在式(ダブルストッパー付) 質量(kg)4.03 車輪幅(mm)43 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)144×144 ストッパー右ダブルストッパー付 偏芯E(mm)56 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)156 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)120×120(105×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする