曜日別特売
BUK-12F サポートユニット BUKシリーズ 黒田精工 48902717

BUK-12F サポートユニット BUKシリーズ 黒田精工 48902717
BUK-12F サポートユニット BUKシリーズ 黒田精工 48902717

サポートユニット BUKシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個寸法d1(Φmm)12寸法L(mm)24注文コード48902717品番BUK-12F
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。
※詳細はカタログをご確認ください

寸法A(mm)70寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法Ds(Φmm)15寸法E(mm)35.5寸法F(mm)19寸法J(mm)30寸法K(mm)5.5寸法L(mm)24寸法Ls(mm)5.5寸法N(mm)6寸法P(mm)-寸法Q(mm)-寸法T(mm)35寸法W(mm)52寸法X(mm)9寸法Y(mm)14寸法Z(mm)11寸法d1(Φmm)12寸法ds(Φmm)12ベアリング7001ADFP5材質(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム質量(kg)0.50ユニット形状固定側基本動定格荷重(N)6770剛性K(N/μm)100最大トルク(N・cm)2.2寸法MM12×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする