曜日別特売
BUK-10S サポートユニット BUKシリーズ 黒田精工 48902762

BUK-10S サポートユニット BUKシリーズ 黒田精工 48902762
BUK-10S サポートユニット BUKシリーズ 黒田精工 48902762

サポートユニット BUKシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個寸法d2(Φmm)10注文コード48902762品番BUK-10S
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。
※詳細はカタログをご確認ください

寸法A(mm)70寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法D(Φmm)26寸法E(mm)35.5寸法H(mm)8寸法R(mm)20寸法T(mm)35寸法W(mm)52寸法X(mm)9寸法Y(mm)14寸法Z(mm)11寸法d2(Φmm)10適合(固定側)BUK-12Fベアリング6000ZZ材質(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム質量(kg)0.36ユニット形状支持側基本動定格荷重(N)3600止め輪呼び10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする