寸法A(mm)80寸法B(mm)50寸法C(mm)30寸法D(Φmm)32寸法E(mm)41寸法H(mm)9寸法R(mm)20寸法T(mm)40寸法W(mm)60寸法X(mm)11寸法Y(mm)17寸法Z(mm)15寸法d2(Φmm)15適合(固定側)BUK-15Fベアリング6002ZZ材質(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム質量(kg)0.76ユニット形状支持側基本動定格荷重(N)4400止め輪呼び15