※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48902786
品番
PMS-200GUBLB(R)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
2500
取付座(mm)
144×144
取付ピッチ(mm)
144×144
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様
プレート式
トラスコ品番
404-7346
形状
自在式(ダブルストッパー付)
質量(kg)
3.42
車輪幅(mm)
43
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11.5
取付座A×B(mm)
144×144
ストッパー
右ダブルストッパー付
偏芯E(mm)
56
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
156
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
120×120(105×105)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.44MB)
商品説明動画
YUEI CASTER PM series
参考になった