車輪径(Φmm)130
許容荷重(daN)250
取付座(mm)110×110
取付ピッチ(mm)110×110
取付高(mm)177
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車
仕様プレート式
トラスコ品番404-7281
形状自在式(ダブルストッパー付)
質量(kg)2.25
車輪幅(mm)35
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)110×110
ストッパー右ダブルストッパー付
偏芯E(mm)40
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)138
アズワン品番64-8643-62
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(80×80)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪