※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48902865
品番
SG-100ELS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
プレート式
トラスコ品番
412-7153
形状
自在式(ストッパー付)
許容荷重(kg)
51
質量(g)
490
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
31
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
82
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.07MB)