VISHAY
Vishay 電気二重層コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
シリーズ
220 EDLC-E
注文コード
48902876
品番
MAL222090008E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Vishay 220 EDLC ENYCAP蓄電キャパシタ. Vishayの220 EDLC ENYCAPスーパーキャパシタは電気二重層(EDLC)採用の蓄電キャパシタです。 このEDLCシリーズはエネルギー密度と容量が高く、安定なソリューションを実現します。 定格電圧は2.7 Vで、迅速に充電及び放電できます。 寿命は>500000サイクルで、耐久性は+85 ℃で1000時間です。. 蓄電キャパシタ パワーバージョンとエネルギーバージョン サービス不要 メンテナンスフリー. 用途. この電気二重層キャパシタは、電力アシスト、電力バックアップ、エネルギー回生などの用途に適しています。 また、環境発電における電力貯蔵デバイスとして、及びマイクロUPSの電源としても使用できます。
寸法(mm)
18.5(Dia.)×37.5
直径(Φmm)
18.5
取付方式
スルーホール
電圧(V)
2.7dc
シリーズ
220 EDLC-E
寿命
1000h
許容差
-20→+50%
リーク電流(mA)
20、200μA
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+85
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
7.5
等価直列抵抗(mΩ)
30
静電容量(F)
45