エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48902901 品番 SG-75ELS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)93 材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 トラスコ品番412-7196 形状自在式(ストッパー付) 許容荷重(kg)51 質量(g)380 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)28 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする