VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 電気二重層コンデンサ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
シリーズ
EDLC-HV
注文コード
48903007
品番
MAL223091003E3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
16.5Dia.×22
直径(Φmm)
16.5
高さ(mm)
22
取付方式
スルーホール
電圧(V)
3dc
シリーズ
EDLC-HV
寿命
2000h
許容差
-20%,+50%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
リードピッチ(mm)
7.5
リーク電流(μA)
75
静電容量(F)
20