仕様196 HVCシリーズ. 低プロファイル: 2.5 mm 13 Ws/gの高電力密度 最高6つのセルを使用可能 90 Fまでの静電容量 スタック式スルーホール、フラット表面実装、及びレイフラット構成を備えたピン、タブ、コネクタを用意 幅広い電圧範囲: 1.4 → 8.4 V 有効寿命: 1000時間 @ +85 ℃. 組み込みコンピュータ、サーバー、データストレージシステム、業務用リモコン、リアルタイムクロック、緊急照明、ゲーム、自動販売機、ネットワーク機器における環境発電と電源ラインのバックアップ用途
寸法(mm)7(Dia.)×7.5
直径(Φmm)7
取付方式スルーホール
電圧(V)4.2dc
シリーズ196 HVC
寿命1000h
許容差-20→+80%
リーク電流(mA)0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20〜+70
リードピッチ(mm)7.5
等価直列抵抗(Ω)22.5(dc)、7.5(ac)
静電容量(F)4
コンデンサファミリ電気2層