仕様196 HVCシリーズ. 低プロファイル: 2.5 mm 13 Ws/gの高電力密度 最高6つのセルを使用可能 90 Fまでの静電容量 スタック式スルーホール、フラット表面実装、及びレイフラット構成を備えたピン、タブ、コネクタを用意 幅広い電圧範囲: 1.4 → 8.4 V 有効寿命: 1000時間 @ +85 ℃. 組み込みコンピュータ、サーバー、データストレージシステム、業務用リモコン、リアルタイムクロック、緊急照明、ゲーム、自動販売機、ネットワーク機器における環境発電と電源ラインのバックアップ用途
寸法(mm)12(Dia.)×10
直径(Φmm)12
取付方式スルーホール
電圧(V)5.6dc
シリーズ196 HVC
端子の種類ラジアル
寿命1000h
許容差-20→+80%
リーク電流(mA)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20〜+85
リードピッチ(mm)12.5
等価直列抵抗(Ω)10(dc)、2.4(ac)
静電容量(F)15