Vishay 電流検出用チップ抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(3500個)注文コード48903235品番WSHM28181L000FEB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)7.1寸法(mm)7.1×1.5×4.6高さ(mm)1.5奥行(mm)4.6シリーズWSHM定格電力(W)7抵抗(MΩ)1許容差±1%動作温度範囲(℃)-65~+170終端スタイルはんだ最小温度係数(ppm/℃)-200テクノロジーニクロム温度係数(ppm/℃)±200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする