仕様RAシリーズ調整可能な巻線型抵抗器50及び180 W. シリーズは、セラミック対応チューブ、確かな高熱放散性、想定される高温及び負荷への耐久性を備えています。 抵抗ワイヤはエナメルコーティングにより保護されています。 長さ方向のウィンドウにより、タブ端子付きのスライダカラーで単数又は複数の電気コンタクトが可能になります。
シリーズRA20117
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)50
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+350
終端スタイルネジ
パッケージ/ケースBO10
テクノロジー巻線