フットスイッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48903346 品番OFL-SA-M45
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

安全で強いABS樹脂製です。1000Nの踏圧操作でも対応可能です。RoHS指令対応品です。

電気定格3A-125VAC 動作特性オルタネイト 接点1a 用途医療機器、工業用ミシン、電子機器、事務機器。 仕様後ヒンジ型 トラスコ品番396-6054 材質ABS樹脂 グレー 質量(g)280 保護構造IP30 定格電圧(V)AC125 連数1連 付属コードVCTFK平形1.25mm22芯2.5m 定格通電電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48903346
2020-09-07
用途:
付帯設備のON/OFF

モーメンタリーは踏んでいる間はON、離すとOFF、
オルタネートは一度踏んだらON、もう一度踏むとOFF。
お間違いなきよう…。

5人が参考にしています
対象商品:
48903346
2017-10-23
用途:
糸鋸盤
HummingBird 様

糸鋸盤のOn/Off用に使用している。配線変更などが不要で簡単に使えるところが良い。

対象商品:
48903346
2016-04-01
用途:
模型用エアブラシのコンプレッサーと換気扇を入り切りするため
製造業

模型用エアブラシのコンプレッサーと換気扇をハンズフリーにするため購入しました。接続が超簡単で即使用可能。今まで道具を置いてから収まりの悪いスイッチに手を伸ばしていたわずらわしさが解消され作業時間が短縮できました。コンセントに差し込むだけなのでタコ足を使えば複数の機器を同時に入り切りできるのでとても便利です。いろんな用途に使えそうでおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする