VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 電力用抵抗器 LTO 150シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
定格電力(W)
150
注文コード
48903357
品番
LTO150F100R0JTE3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
定格電力・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15.76
寸法(mm)
15.76×5×20.7
ケース形状
ラジアル
高さ(mm)
20.7
奥行(mm)
5
規格
AEC-Q200
シリーズ
LTO 150
定格電力(W)
150
抵抗(Ω)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだ
パッケージ/ケース
TO-247
リードピッチ(mm)
10.16
テクノロジー
厚膜
組成
セラミック