布粘着テープNo.121

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48903373 品番 No.121
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。
強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。

レッド テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.21 基材スフ+PET 粘着剤ゴム系 粘着力13.65N/25mm、5.46N/10mm 用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 トラスコ品番418-8365 材質基材:スフ+PET、粘着剤:ゴム系 質量(g)240 伸度(%)7 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)5.46 引張強度(N/25mm)133.3 引張強度(N/10mm)53.3 粘着力(N/25mm)13.65 巻戻し力(N/25mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72336367
2026-03-24
用途:
商品発送用に使用
SKパール 様 (卸売・小売業)

気に入って以前から使用していますので、
安心して注文できました。

対象商品:
48903407
2021-05-18
用途:
道具の補修

とても粘着力があり手できれて曲面を貼る時など、しわができにくく、
しなやかで厚みも丁度良くドンピシャリで重宝しています

対象商品:
08239585
2015-10-14
用途:
梱包

問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
08239585
2009-11-17
用途:
工事や作業

工事や作業でよく使う為、粘着力が高く価格の安いものを探していました。
高い粘着力とうたっていたので購入しましたが普通の粘着力でした。

対象商品:
08239585
2009-11-10
用途:
顧客へのダンボール梱包
株式会社OHGURO 様

手きりは良いのですが糸が少し残る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/764/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする