色グリーン
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.21
基材スフ+PET
粘着剤ゴム系
粘着力13.65N/25mm、5.46N/10mm
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
トラスコ品番418-8381
材質基材:スフ+PET、粘着剤:ゴム系
質量(g)240
伸度(%)7
タック(ボールNo.)32
粘着力(N/10mm)5.46
引張強度(N/25mm)133.3
引張強度(N/10mm)53.3
粘着力(N/25mm)13.65
巻戻し力(N/25mm)4
テープタイプ手で切れる